U01062.037.0600 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 3/8-24 X 6 - Pk10 | 22te90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01062.037.0600 Hex Cap Screw Grade 5 3/8-24 X 6, 10PK | AB7AEU 22TE90

APPROVED VENDOR U01062.037.0600 Altıgen Başlı Vida Derece 5 3/8-24 X 6, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7AEU Model: U01062.037.0600Çapraz Referans: 22TE90 / 42HE98
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
€33.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
Çap3 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk6"
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.89
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01062.037.0600 Altıgen Başlı Vida Derece 5 3/8-24 X 6, 10PK
€33.51 / paket