U01062.075.0800 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 3/4-16 X 8 | 22tf59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01062.075.0800 Hex Cap Screw Grade 5 3/4-16 x 8 | AB7AHT 22TF59

APPROVED VENDOR U01062.075.0800 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 5 3/4-16 x 8

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7AHT Model: U01062.075.0800Çapraz Referans: 22TF59 / 156G92

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€24.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-16
Çap3 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
Başın altındaki uzunluk8"
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01062.075.0800 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 5 3/4-16 x 8
€24.73 / Adet