U01080.025.0075 | Lokma Seti Vida Başlığı 1/4-20 X 3/4 - Pk100 | 5nzy2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01080.025.0075 Lokma Seti Vidalı Kapak 1/4-20 X 3/4, 100PK | AE4YHA 5NZY2

APPROVED VENDOR U01080.025.0075 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/4-20 X 3/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YHA Model: U01080.025.0075Çapraz Referans: 5NZY2 / 159Z54
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
€27.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.250 "
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSade
Baş yüksekliği3 / 16 "
Kafa Genişliği1 / 4 "
Malzeme1018-1022 Karbon Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Nokta Dia.1 / 8 "
Uç Materyali1018/1022 Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHR15N 83 Min Yüzey Sertliği
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-20
TipUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€36.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€38.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01080.025.0075 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/4-20 X 3/4, 100PK
€27.93 / paket