U01080.025.0087 | Lokma Seti Vida Başlığı 1/4-20 X 7/8, 100pk | 25j630 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01080.025.0087 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 7/8, 100PK | AB8FVM 25J630

APPROVED VENDOR U01080.025.0087 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/4-20 X 7/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FVM Model: U01080.025.0087Çapraz Referans: 25J630 / 159J65
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
€42.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf2A
Ondalık Eşdeğeri0.250 "
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSade
Baş yüksekliği3 / 16 "
Kafa Genişliği1 / 4 "
Malzeme1018-1022 Karbon Çelik
Uzunluk7 / 8 "
Nokta Dia.1 / 8 "
Uç Materyali1018/1022 Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHR15N 83 Min Yüzey Sertliği
Konu Boyutu1 / 4-20
TipKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01080.025.0087 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/4-20 X 7/8, 100PK
€42.47 / paket