U01080.037.0100 | Lokma Seti Vida Başlığı 3/8-16 X 1 - Pk100 | 5nzz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01080.037.0100 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 1, 100PK | AE4YHM 5NZZ3

APPROVED VENDOR U01080.037.0100 Lokma Takımı Vidalı Tas 3/8-16 X 1, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YHM Model: U01080.037.0100Çapraz Ref: 5NZZ3 / 159Z65
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
€59.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.375 "
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişSade
Baş yüksekliği9 / 32 "
Kafa Genişliği3 / 8 "
Malzeme1018-1022 Karbon Çelik
Uzunluk1"
Nokta Dia.13 / 64 "
Uç Materyali1018/1022 Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHR15N 83 Min Yüzey Sertliği
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu3 / 8-16
TipUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)8.57
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.53
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfOndalık EşdeğeriSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş yüksekliğiKafa GenişliğiMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 121081-PR Lokma Seti Vidalı Koni 10-32 x 3/16 - 100'lü Paket | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€36.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 121126-PR Lokma Seti Vidalı Koni 1/4-28 x 3/8 - 100'lü Paket | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SoketSiyah oksid--Alaşımlı Çelik€38.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01080.037.0100 Lokma Takımı Vidalı Tas 3/8-16 X 1, 100PK
€59.88 / paket