U01200.056.0100 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 9/16-12 X 1 - Pk25 | 2ce45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 Hex Cap Screw Grade 5 9/16-12 X 1, 25PK | AB9DTC 2CE45

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 Altıgen Başlı Vida Derece 5 9/16-12 X 1, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DTC Model: U01200.056.0100Çapraz Referans: 2CE45 / 42HG93
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
€37.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-12
Çap9 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği23 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği13 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Yedekler2CE45
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 Altıgen Başlı Vida Derece 5 9/16-12 X 1, 25PK
€37.14 / paket