U01200.062.0950 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 5/8-11 X 9-1/2, 5pk | 22tc82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01200.062.0950 Altıgen Başlı Vida Grade 5 5/8-11 X 9-1/2, 5PK | AB6ZVW 22TC82

APPROVED VENDOR U01200.062.0950 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/8-11 X 9-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6ZVW Model: U01200.062.0950Çapraz Referans: 22TC82 / 156G66
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
€32.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Çap5 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk9.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.95
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01200.062.0950 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/8-11 X 9-1/2, 5PK
€32.69 / paket