U01209.025.0150 | Musluk Cıvatası Çelik 1/4-20 X 1 1/2 - Pk100 | 2ba83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U01209.025.0150 Musluk Cıvatası Çelik 1/4-20 X 1 1/2, 100PK | AB9CBR 2BA83

APPROVED VENDOR U01209.025.0150 Kılavuz Cıvatası Çelik 1/4-20 X 1 1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CBR Model: U01209.025.0150Çapraz Referans: 2BA83

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Sınıf2A
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 4.6
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Bitişçinko
sınıfA
Baş yüksekliği11 / 64 "
kafa TipiAltıgen Başlı Cıvata
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB69
beden1/4-20 x 1-1/2"
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01209.025.0150 Kılavuz Cıvatası Çelik 1/4-20 X 1 1/2, 100PK
€11.10 / paket