U01330.025.0002 | Altıgen Somun Grade 5 1/4-28 - Pk100 | 3hee7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U01330.025.0002 Hex Nut Grade 5 1/4-28, 100PK | AC9KZL 3HEE7

APPROVED VENDOR U01330.025.0002 Altıgen Somun Derece 5 1/4-28, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KZL Model: U01330.025.0002Çapraz Referans: 3HEE7 / 42HH83
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
€8.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Yükseklik7 / 32 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüAltıgen somun
Rockwell SertliğiC19 ila C30
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipHer Şey Dahil
genişlik7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U01330.025.0002 Altıgen Somun Derece 5 1/4-28, 100PK
€8.87 / paket