U04005.075.0425 | Yapısal Cıvata 3/4-10 X 4-1/4" Uzunluk, 10pk | 1ta54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U04005.075.0425 Structural Bolt 3/4-10 X 4-1/4 Length, 10PK | AB3GHV 1TA54

APPROVED VENDOR U04005.075.0425 Yapısal Cıvata 3/4-10 X 4-1/4" Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3GHV Model: U04005.075.0425Çapraz Referans: 1TA54 / 166Z99
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
€27.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapısal Cıvata
BitişSade
sınıfA325
Baş Dia.1.25 "
Baş yüksekliği15 / 32 "
MalzemeÇelik
Uzunluk4.25 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.375 "
Konu Boyutu3 / 4-10
Konu TürüUNC
TipAğır Hex Başkanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.98
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7318152030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04005.075.0425 Yapısal Cıvata 3/4-10 X 4-1/4" Uzunluk, 10PK
€27.51 / paket