U04005.125.0350 | Yapısal Cıvata 1-1/4-7 X 3-1/2" Uzunluk, 5pk | 1tb39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04005.125.0350 Yapısal Cıvata 1-1/4-7 X 3-1/2 Uzunluk, 5PK | AB3GNM 1TB39

APPROVED VENDOR U04005.125.0350 Yapısal Cıvata 1-1/4-7 X 3-1/2" Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3GNM Model: U04005.125.0350Çapraz Referans: 1TB39 / 167A62
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
€74.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapısal Cıvata
BitişSade
sınıfA325
Baş Dia.2"
Baş yüksekliği25 / 32 "
MalzemeÇelik
Uzunluk3.5 "
Rockwell SertliğiC19 ila C31
Gerilme direnci105,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu8
Konu TürüUNC
TipAğır Hex Başkanı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.12
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7318152030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04005.125.0350 Yapısal Cıvata 1-1/4-7 X 3-1/2" Uzunluk, 5PK
€74.88 / paket