U04100.037.0500 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 3/8-16 X 5 - Pk10 | 2eb42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04100.037.0500 Altıgen Başlı Vida Grade 8 3/8-16 X 5, 10PK | AB9NHC 2EB42

APPROVED VENDOR U04100.037.0500 Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/8-16 X 5, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NHC Model: U04100.037.0500Çapraz Referans: 2EB42 / 42HJ68

İle alın Mayıs 14, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€13.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk5"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04100.037.0500 Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/8-16 X 5, 10PK
€13.70 / paket