U04100.075.0950 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 3/4-10 X 9-1/2 | 19nt81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04100.075.0950 Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/4-10 x 9-1/2 | AA8RTK 19NT81

APPROVED VENDOR U04100.075.0950 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 8 3/4-10 x 9-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8RTK Model: U04100.075.0950Cross Ref: 19NT81 / 156G09

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€15.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "
Çap3 / 4 "
BitişSade
Flanş Çapı9.5 "
sınıf8
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
Başın altındaki uzunluk9.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu3 / 4 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04100.075.0950 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 8 3/4-10 x 9-1/2
€15.72 / Adet