U04100.100.0425 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1-8 X 4-1/4, 5pk | 29dk65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04100.100.0425 Altıgen Başlı Vida Grade 8 1-8 X 4-1/4, 5PK | AB8TYK 29DK65

APPROVED VENDOR U04100.100.0425 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1-8 X 4-1/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TYK Model: U04100.100.0425Çapraz Referans: 29DK65 / 42HL05
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
€58.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1" -8
Çap1"
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk4.25 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04100.100.0425 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1-8 X 4-1/4, 5PK
€58.81 / paket