U04100.125.0250 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1-1/4-7 X 2-1/2 | 2ey61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04100.125.0250 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1-1/4-7 x 2-1/2 | AB9RMK 2EY61

APPROVED VENDOR U04100.125.0250 Altıgen Kapaklı Vida Derece 8 1-1 / 4-7 x 2-1 / 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9RMK Model: U04100.125.0250Çapraz Referans: 2EY61 / 42HL20
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
€17.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalar
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu8
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği25 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.875 "
Başın altındaki uzunluk2.5 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 2 "
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.5 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04100.125.0250 Altıgen Kapaklı Vida Derece 8 1-1 / 4-7 x 2-1 / 2
€17.86 / Adet