U04104.062.0150 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 5/8-11 X 1-1/2 - Pk10 | 30z447 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04104.062.0150 Altıgen Başlı Vida Grade 8 5/8-11 X 1-1/2, 10PK | AC4WTR 30Z447

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-11 X 1-1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4WTR Model: U04104.062.0150Çapraz Referans: 30Z447
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
€16.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Sınıf3A
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Çap5 / 8 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeKarbon çelik
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
beden5/8-11 x 1-1/2"
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüLeft Hand
iplik uzunluğu1.5 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-11 X 1-1/2, 10PK
€16.60 / paket