U04104.062.0200 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 5/8-11 X 2, 5pk | 30z449 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04104.062.0200 Altıgen Başlı Vida Grade 8 5/8-11 X 2, 5PK | AC4WTT 30Z449

APPROVED VENDOR U04104.062.0200 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-11 X 2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4WTT Model: U04104.062.0200Çapraz Referans: 30Z449
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
€8.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Çap5 / 8 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk2"
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüLeft Hand
iplik uzunluğu1.5 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04104.062.0200 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-11 X 2, 5PK
€8.96 / paket