Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04104.075.1400 Altıgen Başlı Vida Sınıf 8 3/4-10 x 14 | AB8TYZ 29DK79

APPROVED VENDOR U04104.075.1400 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 8 3/4-10 x 14

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TYZ Model: U04104.075.1400Çapraz Referans: 29DK79 / 156N32
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
€31.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Çap3 / 4 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk14 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04104.075.1400 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 8 3/4-10 x 14
€31.57 / Adet