U04104.150.0550 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1-1/2-6 X 5-1/2 | 25cr41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04104.150.0550 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1-1/2-6 x 5-1/2 | AB8BFP 25CR41

APPROVED VENDOR U04104.150.0550 Altıgen Kapaklı Vida Derece 8 1-1 / 2-6 x 5-1 / 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8BFP Model: U04104.150.0550Çapraz Referans: 25CR41 / 42HN71
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
€30.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7
Çap1.5 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği1 5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği2.25 "
Başın altındaki uzunluk5.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu3-1 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04104.150.0550 Altıgen Kapaklı Vida Derece 8 1-1 / 2-6 x 5-1 / 2
€30.78 / Adet