U04160.025.0050 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1/4-28 X 1/2 - Pk100 | 6yan4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U04160.025.0050 Hex Cap Screw Grade 8 1/4-28 X 1/2, 100PK | AF2VJF 6YAN4

APPROVED VENDOR U04160.025.0050 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-28 X 1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VJF Model: U04160.025.0050Çapraz Ref: 6YAN4 / 42HP01

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€13.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1 / 2 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1 / 2 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04160.025.0050 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-28 X 1/2, 100PK
€13.06 / paket