U04160.025.0062 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1/4-28 X 5/8 - Pk100 | 6yan5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04160.025.0062 Altıgen Başlı Vida Grade 8 1/4-28 X 5/8, 100PK | AF2VJG 6YAN5

APPROVED VENDOR U04160.025.0062 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-28 X 5/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VJG Model: U04160.025.0062Çapraz Ref: 6YAN5 / 42HP02
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
€15.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk5 / 8 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu5 / 8 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04160.025.0062 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-28 X 5/8, 100PK
€15.92 / paket