Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04160.025.0100 Altıgen Başlı Vida Grade 8 1/4-28 X 1, 100PK | AB9NBA 2EA60

APPROVED VENDOR U04160.025.0100 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-28 X 1, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NBA Model: U04160.025.0100Çapraz Referans: 2EA60 / 42HP05
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
€11.59 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Yedekler2EA60
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04160.025.0100 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-28 X 1, 100PK
€11.59 / paket