U04160.050.0250 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1/2-20 X 2-1/2 - Pk10 | 2ee57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04160.050.0250 Altıgen Başlı Vida Grade 8 1/2-20 X 2-1/2, 10PK | AB9NMG 2EE57

APPROVED VENDOR U04160.050.0250 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/2-20 X 2-1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NMG Model: U04160.050.0250Çapraz Referans: 2EE57 / 42HP95

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
Çap1 / 2 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
Başın altındaki uzunluk2.5 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Yedekler2EE57
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04160.050.0250 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/2-20 X 2-1/2, 10PK
€11.12 / paket