U04160.050.0275 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1/2-20 X 2-3/4 - Pk10 | 25cr74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U04160.050.0275 Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 2-3/4, 10PK | AB8BGY 25CR74

APPROVED VENDOR U04160.050.0275 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/2-20 X 2-3/4, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8BGY Model: U04160.050.0275Çapraz Referans: 25CR74 / 42HP96
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
€22.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
Çap1 / 2 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
Başın altındaki uzunluk2.75 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04160.050.0275 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/2-20 X 2-3/4, 10PK
€22.96 / paket