U04160.075.0300 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 3/4-16 X 3, 5pk | 2ey13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U04160.075.0300 Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 3, 5PK | AB9RLA 2EY13

APPROVED VENDOR U04160.075.0300 Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/4-16 X 3, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9RLA Model: U04160.075.0300Cross Ref: 2EY13 / 42HR54

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€23.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-16
Çap3 / 4 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği15 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.125 "
Başın altındaki uzunluk3"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Yedekler2EY13
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04160.075.0300 Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/4-16 X 3, 5PK
€23.68 / paket