U04160.125.0700 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1-1/4-12 X 7 | 2fa17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04160.125.0700 Altıgen Başlı Vida Sınıf 8 1-1/4-12 x 7 | AB9TWL 2FA17

APPROVED VENDOR U04160.125.0700 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 8 1-1/4-12 x 7

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB9TWL Model: U04160.125.0700Çapraz Referans: 2FA17 / 156P19

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€40.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu13
Çap1.25 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği25 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.875 "
Başın altındaki uzunluk7"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu2-3 / 4 "
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04160.125.0700 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 8 1-1/4-12 x 7
€40.54 / Adet