U04181.043.0002 | Altıgen Somun Grade 8 7/16-20 - Pk50 | 12p570 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U04181.043.0002 Hex Nut Grade 8 7/16-20, 50PK | AA4JRT 12P570

APPROVED VENDOR U04181.043.0002 Altıgen Somun Derece 8 7/16-20, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JRT Model: U04181.043.0002Çapraz Referans: 12P570 / 42HT47

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€12.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-20
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Yükseklik3 / 8 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüAltıgen somun
Özellik Sınıfı8
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipHer Şey Dahil
genişlik11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04181.043.0002 Altıgen Somun Derece 8 7/16-20, 50PK
€12.17 / paket