U04360.025.0150 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1/4-28 X 1-1/2 - Pk100 | 25ct38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U04360.025.0150 Hex Cap Screw Grade 8 1/4-28 X 1-1/2, 100PK | AB8BKM 25CT38

APPROVED VENDOR U04360.025.0150 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-28 X 1-1/2, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8BKM Model: U04360.025.0150Çapraz Referans: 25CT38 / 42HT64

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€37.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Çap1 / 4 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04360.025.0150 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-28 X 1-1/2, 100PK
€37.47 / paket