U04360.037.0100 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 3/8-24 X 1 - Pk50 | 23la68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U04360.037.0100 Hex Cap Screw Grade 8 3/8-24 X 1, 50PK | AB7HLG 23LA68

APPROVED VENDOR U04360.037.0100 Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/8-24 X 1, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7HLG Model: U04360.037.0100Çapraz Referans: 23LA68 / 42HU05
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
€19.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
Çap3 / 8 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04360.037.0100 Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/8-24 X 1, 50PK
€19.77 / paket