U04360.050.0150 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1/2-20 X 1-1/2 - Pk25 | 22tk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U04360.050.0150 Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 1-1/2, 25PK | AB7AXQ 22TK10

APPROVED VENDOR U04360.050.0150 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/2-20 X 1-1/2, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7AXQ Model: U04360.050.0150Çapraz Referans: 22TK10 / 42HU49
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
€23.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
Çap1 / 2 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04360.050.0150 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/2-20 X 1-1/2, 25PK
€23.39 / paket