U04360.050.0850 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1/2-20 X 8-1/2, 5pk | 29dl04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04360.050.0850 Altıgen Başlı Vida Grade 8 1/2-20 X 8-1/2, 5PK | AB8TZX 29DL04

APPROVED VENDOR U04360.050.0850 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/2-20 X 8-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TZX Model: U04360.050.0850Çapraz Referans: 29DL04

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€46.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
Çap1 / 2 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk8.5 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04360.050.0850 Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/2-20 X 8-1/2, 5PK
€46.07 / paket