U04360.062.0375 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 5/8-18 X 3-3/4, 5pk | 22tk34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04360.062.0375 Altıgen Başlı Vida Grade 8 5/8-18 X 3-3/4, 5PK | AB7AYR 22TK34

APPROVED VENDOR U04360.062.0375 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-18 X 3-3/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7AYR Model: U04360.062.0375Çapraz Referans: 22TK34 / 42HU95

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€18.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
Çap5 / 8 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3.75 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04360.062.0375 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-18 X 3-3/4, 5PK
€18.64 / paket