U04360.062.0950 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 5/8-18 X 9-1/2, 5pk | 29dl06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U04360.062.0950 Hex Cap Screw Grade 8 5/8-18 X 9-1/2, 5PK | AB8TZZ 29DL06

APPROVED VENDOR U04360.062.0950 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-18 X 9-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TZZ Model: U04360.062.0950Çapraz Referans: 29DL06 / 156N44

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€86.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
Çap5 / 8 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği13 / 32 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk9.5 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.95
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04360.062.0950 Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-18 X 9-1/2, 5PK
€86.30 / paket