Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04360.087.0250 Altıgen Başlı Vida Grade 8 7/8-14 X 2-1/2, 5PK | AB8BNZ 25CU19

APPROVED VENDOR U04360.087.0250 Altıgen Başlı Vida Derece 8 7/8-14 X 2-1/2, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8BNZ Model: U04360.087.0250Çapraz Referans: 25CU19 / 42HV28
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
€28.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-14
Çap7 / 8 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği35 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
Başın altındaki uzunluk2.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu2"
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04360.087.0250 Altıgen Başlı Vida Derece 8 7/8-14 X 2-1/2, 5PK
€28.85 / paket