U04360.101.0950 | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1-14 X 9-1/2 | 29dl15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U04360.101.0950 Altıgen Başlı Vida Sınıf 8 1-14 x 9-1/2 | AB8UAG 29DL15

APPROVED VENDOR U04360.101.0950 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 8 1-14 x 9-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UAG Model: U04360.101.0950Çapraz Referans: 29DL15 / 156N52

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€41.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1" -14
Çap1"
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk9.5 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu2-4 / 9 "
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.5 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U04360.101.0950 Altıgen Kapaklı Vida Sınıf 8 1-14 x 9-1/2
€41.51 / Adet