U07000.008.0062 | Soket Kapak Vidası Standart 2-56 X 5/8 - Pk100 | 22tp71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07000.008.0062 Socket Cap Screw Standard 2-56 X 5/8, 100PK | AB7BUB 22TP71

APPROVED VENDOR U07000.008.0062 Soket Kapaklı Vida Standart 2-56 X 5/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BUB Model: U07000.008.0062Çapraz Referans: 22TP71 / 42HV94
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
€27.63 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 2-56
Sürücü Boyutu5 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.3 / 16 "
Baş yüksekliği3 / 64 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk5 / 8 "
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci170,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.#2
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu56
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318159000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07000.008.0062 Soket Kapaklı Vida Standart 2-56 X 5/8, 100PK
€27.63 / paket