U07000.031.0125 | Soket Kapak Vidası Standart 5/16-18 X 1-1/4, 50pk | 22tp90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07000.031.0125 Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 1-1/4, 50PK | AB7BUX 22TP90

APPROVED VENDOR U07000.031.0125 Soket Başlı Vida Standart 5/16-18 X 1-1/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BUX Model: U07000.031.0125Çapraz Referans: 22TP90 / 42HX37
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
€18.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci170,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu Boyutu18
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07000.031.0125 Soket Başlı Vida Standart 5/16-18 X 1-1/4, 50PK
€18.10 / paket