U07000.043.0250 | Soket Kapak Vidası Standart 7/16-14 X 2-1/2, 10pk | 6zy95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07000.043.0250 Socket Cap Screw Standard 7/16-14 X 2-1/2, 10PK | AF2ZZB 6ZY95

APPROVED VENDOR U07000.043.0250 Soket Başlı Vida Standart 7/16-14 X 2-1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2ZZB Model: U07000.043.0250Çapraz Referans: 6ZY95 / 42HX90
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
€15.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-14
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.11 / 16 "
Baş yüksekliği7 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk2.5 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.7 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.375 "
Konu Boyutu14
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07000.043.0250 Soket Başlı Vida Standart 7/16-14 X 2-1/2, 10PK
€15.04 / paket