U07000.075.0125 | Soket Kapak Vidası Standart 3/4-10 X 1-1/4, 5pk | 22tr97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07000.075.0125 Soket Kapak Vidası Standart 3/4-10 X 1-1/4, 5PK | AB7BZM 22TR97

APPROVED VENDOR U07000.075.0125 Soket Başlı Vida Standart 3/4-10 X 1-1/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7BZM Model: U07000.075.0125Çapraz Referans: 22TR97 / 42HY69
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
€21.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Sürücü Boyutu5 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.1.125 "
Baş yüksekliği3 / 4 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci170,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.3 / 4 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu10
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07000.075.0125 Soket Başlı Vida Standart 3/4-10 X 1-1/4, 5PK
€21.12 / paket