U07000.100.0650 | Soket Kapak Vidası Standart 1-8 X 6-1/2 | 22tt50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07000.100.0650 Soket Kapak Vidası Standart 1-8 x 6-1/2 | AB7CBU 22TT50

APPROVED VENDOR U07000.100.0650 Soket Kapaklı Vida Standart 1-8 x 6-1 / 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7CBU Model: U07000.100.0650Çapraz Referans: 22TT50 / 42HZ23
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
€25.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1" -8
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.1.5 "
Baş yüksekliği1"
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk6.5 "
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci170,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.1"
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.5 "
Konu Boyutu8
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07000.100.0650 Soket Kapaklı Vida Standart 1-8 x 6-1 / 2
€25.94 / Adet