U07000.125.0650 | Soket Kapak Vidası Standart 1-1/4-7 X 6-1/2 | 5pnd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07000.125.0650 Soket Başlıklı Vida Standart 1-1/4-7 x 6-1/2 | AE6BZY 5PND1

APPROVED VENDOR U07000.125.0650 Soket Kapaklı Vida Standart 1-1/4-7 x 6-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6BZY Model: U07000.125.0650Çapraz Referans: 5PND1
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
€49.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu8
Sürücü Boyutu7 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.1.875 "
Baş yüksekliği1.25 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk6.5 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.1.25 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3.125 "
Konu Boyutu7
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07000.125.0650 Soket Kapaklı Vida Standart 1-1/4-7 x 6-1/2
€49.34 / Adet