Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07000.150.0400 Soket Kapak Vidası Standart 1-1/2-6 x 4 | AE6BZU 5PNC5

APPROVED VENDOR U07000.150.0400 Soket Kapaklı Vida Standart 1-1 / 2-6 x 4

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6BZU Model: U07000.150.0400Çapraz Referans: 5PNC5 / 42HZ57

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€44.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu7
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.2.25 "
Baş yüksekliği1.5 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk4"
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.1.5 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu4"
Konu Boyutu6
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.51
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07000.150.0400 Soket Kapaklı Vida Standart 1-1 / 2-6 x 4
€44.78 / Adet