Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07001.009.0062 Soket Kapak Vidası Standart 3-48 X 5/8, 100PK | AB8UAQ 29DL23

APPROVED VENDOR U07001.009.0062 Soket Kapaklı Vida Standart 3-48 X 5/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UAQ Model: U07001.009.0062Çapraz Referans: 29DL23 / 42HZ79
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
€40.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 3-48
Sürücü Boyutu5 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.3 / 16 "
Baş yüksekliği1 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk5 / 8 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci170,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.#3
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu48
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07001.009.0062 Soket Kapaklı Vida Standart 3-48 X 5/8, 100PK
€40.60 / paket