Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07040.025.0225 Soket Kapak Vidası Standart 1/4-28 X 2-1/4, 50PK | AB7CQZ 22TW59

APPROVED VENDOR U07040.025.0225 Soket Başlı Vida Standart 1/4-28 X 2-1/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7CQZ Model: U07040.025.0225Çapraz Referans: 22TW59 / 42JD01
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
€31.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk2.25 "
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci170,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.1 / 4 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu28
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318159000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07040.025.0225 Soket Başlı Vida Standart 1/4-28 X 2-1/4, 50PK
€31.92 / paket