U07111.031.0050 | Omuz Vidası 1/4-20 X 1/2 Uzunluk, 10pk | 4xy24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07111.031.0050 Omuz Vidası 1/4-20 X 1/2 Uzunluk, 10PK | AE2LBP 4XY24

APPROVED VENDOR U07111.031.0050 Omuz Vidası 1/4-20 X 1/2 Boy, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2LBP Model: U07111.031.0050Çapraz Referans: 4XY24 / 163W12
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
€11.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf3A
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği7 / 32 "
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell SertliğiC36 ila 43
Omuz Dia.5 / 16 "
Omuz genişliği1 / 2 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
iplik uzunluğu7 / 16 "
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07111.031.0050 Omuz Vidası 1/4-20 X 1/2 Boy, 10PK
€11.46 / paket