U07111.037.0350 | Omuz Vidası 5/16-18 X 3 1/2 Uzunluk, 5'li | 1cb26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07111.037.0350 Shoulder Screw 5/16-18 X 3 1/2 Length, 5PK | AA9BRC 1CB26

APPROVED VENDOR U07111.037.0350 Omuz Vidası 5/16-18 X 3 1/2 Boy, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9BRC Model: U07111.037.0350Çapraz Referans: 1CB26 / 163U25
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
€19.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf3A
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.9 / 16 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell Sertliği32 ila 43 HRC
Omuz Dia.3 / 8 "
Omuz genişliği3.5 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07111.037.0350 Omuz Vidası 5/16-18 X 3 1/2 Boy, 5PK
€19.95 / paket