U07150.009.0018 | Soket Kapak Vidası Düğmesi 3-48 X 3/16 - Pk100 | 1be92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U07150.009.0018 Socket Cap Screw Button 3-48 X 3/16, 100PK | AA8ZUK 1BE92

APPROVED VENDOR U07150.009.0018 Soket Kapak Vida Buton 3-48 X 3/16, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8ZUK Model: U07150.009.0018Çapraz Referans: 1BE92 / 42JE92
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
€12.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 3-48
Sürücü Boyutu1 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.3 / 16 "
Baş yüksekliği1 / 16 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk3 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci145,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.#3
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 16 "
Konu Boyutu48
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07150.009.0018 Soket Kapak Vida Buton 3-48 X 3/16, 100PK
€12.19 / paket