U07150.013.0018 | Soket Kapak Vidası Düğmesi 6-32 X 3/16 - Pk100 | 1bu35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07150.013.0018 Soket Kapak Vidası Düğmesi 6-32 X 3/16, 100PK | AA9APD 1BU35

APPROVED VENDOR U07150.013.0018 Soket Kapak Vida Buton 6-32 X 3/16, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9APD Model: U07150.013.0018Çapraz Referans: 1BU35 / 42JF17

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€7.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 6-40
Sürücü Boyutu5 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.1 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 8 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk3 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci145,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.#6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 16 "
Konu Boyutu32
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07150.013.0018 Soket Kapak Vida Buton 6-32 X 3/16, 100PK
€7.36 / paket