U07150.050.0100 | Soket Kapak Vidası Düğmesi 1/2-13 X 1 - Pk10 | 22tw57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07150.050.0100 Soket Kapak Vidası Düğmesi 1/2-13 X 1, 10PK | AB7CQX 22TW57

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Soket Kapaklı Vida Buton 1/2-13 X 1, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB7CQX Model: U07150.050.0100Cross Ref: 22TW57 / 42JF82

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€7.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 2 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci170,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C45
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.1 / 2 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu13
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Soket Kapaklı Vida Buton 1/2-13 X 1, 10PK
€7.60 / paket