U07150.062.0100 | Soket Kapak Vidası Düğmesi 5/8-11 X 1 - Pk10 | 29dl71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U07150.062.0100 Soket Kapak Vidası Düğmesi 5/8-11 X 1, 10PK | AB8UBU 29DL71

APPROVED VENDOR U07150.062.0100 Soket Kapaklı Vida Buton 5/8-11 X 1, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UBU Model: U07150.062.0100Çapraz Referans: 29DL71 / 42JF89

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€21.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSiyah oksid
Baş Dia.1"
Baş yüksekliği5 / 8 "
kafa Tipidüğme
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeKarbon çelik
Min. Gerilme direnci135,000 psi
Rockwell SertliğiC37 ila C44
Sıcaklık. menzil-65 Derece F - 300 Derece F
Konu Dia.5 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu11
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U07150.062.0100 Soket Kapaklı Vida Buton 5/8-11 X 1, 10PK
€21.62 / paket